› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax XT7S 1000A 4 poli con protezione elettronica Hi-Touch LSI per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101683R1
Cod. Produttore 1SDA101683R1
Cod. EAN 8056221017275

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Poli: Quattro poli fissi
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP
  • Protezione: LSI R 1000
  • Connessione: Terminali frontali

Descrizione del prodotto

XT7S M 1000 EKIP HI-TOUCH LSI 1000 è un interruttore automatico modulare da incasso progettato per applicazioni elettriche di alta potenza. Dotato di tecnologia avanzata EKIP HI-TOUCH, questo dispositivo garantisce un controllo preciso e affidabile della protezione elettrica con capacità di intervento fino a 1000 A. La struttura compatta e robusta è adatta a installazioni fisse, offrendo un collegamento tramite raccordo a bullone per una connessione sicura e stabile. L’interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con particolare attenzione alla conformità RoHS, assicurando l’assenza di sostanze pericolose. Il design integra un display touch intuitivo per la gestione e il monitoraggio delle funzioni di protezione, rendendolo ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP HI-TOUCH LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare Tmax XT7S 1000A 4 poli con protezione elettronica Hi-Touch LSI per impianti industriali