›

Interruttore modulare Tmax XT7H 1000A 3 poli EKIP DIP LS/I

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100891R1
Cod. Produttore 1SDA100891R1
Cod. EAN 8056221009454

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Tipo rilascio: rilascio a stato solido
  • Terminali: fissi frontali
  • Conformità: RoHS II e Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza con corrente nominale fino a 1000A e configurazione a 3 poli. Dotato di meccanismo di comando a leva con tecnologia EKIP DIP LS/I, garantisce un controllo preciso e affidabile del circuito principale mediante raccordo a bullone. L'apparecchio è concepito per l'installazione fissa e offre elevate prestazioni di protezione senza integrazione di dispositivi di protezione dalle dispersioni a terra. La costruzione robusta e compatta assicura una lunga durata e facilità di installazione in sistemi elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare Tmax XT7H 1000A 3 poli EKIP DIP LS/I