› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax XT6S 800A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100752R1
Cod. Produttore 1SDA100752R1
Cod. EAN 8056221008068

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente termica: 800 A
  • Corrente di sgancio: 4000-8000 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Collegamenti: frontali
  • Protezione: rilascio termomagnetico TMA R
  • Neutro: 50% della fase

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax XT6S da 800 A, progettato per garantire protezione e affidabilità in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di tecnologia avanzata per la gestione sicura dei carichi fino a 8000 A, con configurazione a 4 poli e funzione di manovra facilitata. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, offrendo un controllo preciso e sicuro della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

54,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare Tmax XT6S 800A 4 poli termomagnetico industriale