Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100787R1
Cod. Produttore
1SDA100787R1
Cod. EAN
8056221008419

Informazioni di prodotto

XT6D 1000 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare SACE Tmax XT6D con potenza nominale di 1000 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica in impianti industriali e commerciali, assicura un controllo efficace delle correnti di corto circuito e sovraccarico. La struttura robusta e compatta consente un'installazione versatile, mentre il comando manuale facilita l'azionamento sicuro dell'interruttore. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e continuità di servizio nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6D 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

10 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare Tmax XT6D 1000A 4 poli frontale per impianti industriali