› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax XT3N 250A 3 poli termico magnetico per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA070163R1
Cod. Produttore 1SDA070163R1
Cod. EAN 8015644709761

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 250-2500 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Temperatura di esercizio: 50 °C
  • Protezione: rilascio termomagnetico TMD
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax XT3N 250, progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici principali. È dotato di un tipo di collegamento a raccordo a bullone, adatto per installazioni fisse. Supporta una corrente nominale di 250 A con capacità di interruzione elevata (Icu fino a 65 kA a 230 V AC). L'apparecchio ha una tensione nominale fino a 690 V AC e 500 V DC, con un'impedenza nominale di isolamento di 800 V. La costruzione è compatta e robusta, adatta per montaggio da incasso con fissaggio a vite, come mostrato nelle immagini tecniche. L'interruttore è conforme alla normativa IEC 60947-2 e garantisce affidabilità nelle applicazioni industriali e civili, con protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. L'installazione richiede l'uso di cavi o barre isolate, con obbligo di montaggio di copriterminali HTC in caso di barre non isolate con tensione fino a 480 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A 50┬░C

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare Tmax XT3N 250A 3 poli termico magnetico per quadri elettrici