› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax XT1H 160A 3 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080835R1
Cod. Produttore 1SDA080835R1
Cod. EAN 8015644873639

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Rilascio termomagnetico: TMF R 16-450 A
  • Tipo montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • RoHS: Conforme alla Direttiva 2011/65/UE

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico termomagnetico ABB modello XT1H 160 TMF 16-450 3P F F è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Offre una corrente nominale di 160A con regolazione termica variabile tra 112 e 160A e una capacità di interruzione fino a 25 kA a 230 V AC. Il dispositivo è dotato di collegamenti a bullone per un fissaggio sicuro e stabile. La struttura compatta e robusta è ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. L'installazione prevede l'uso di cavi o barre isolate, con obbligo di montaggio di copriterminali HTC in caso di barre non isolate con tensione inferiore o uguale a 480V, garantendo così una maggiore sicurezza durante l'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 16-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare Tmax XT1H 160A 3 poli termomagnetico industriale