Descrizione del prodotto
Il dispositivo descritto è un interruttore automatico modulare di bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, caratterizzato da un elevato rapporto prestazioni/dimensioni che consente un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico e facilita il cablaggio.
Questo interruttore è dotato di un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente durante i cortocircuiti, garantendo un rapido spegnimento dell’arco e una protezione affidabile. La gamma Tmax T7 offre inoltre una serie completa di unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili, con funzioni avanzate di protezione, monitoraggio e registrazione degli eventi, che permettono di adattare l’interruttore alle diverse esigenze di impianto.
Il Tmax T7 è estremamente flessibile: può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente, è disponibile con diversi tipi di terminali (inclusi terminali posteriori orientati piatti) e dispone di un sistema rapido e sicuro di inserimento e disinserimento della parte mobile. Il sistema di collegamento rapido degli accessori e la possibilità di interbloccare l’interruttore con altri dispositivi, anche di tipo diverso, lo rendono ideale per soluzioni avanzate come gli interruttori di trasferimento automatico.
La costruzione prevede doppio isolamento tra parti in tensione e parti accessibili, garantendo sicurezza operativa e conformità alle normative internazionali (IEC, UL). L’indicazione della posizione dei contatti è sempre chiara e affidabile, con meccanismo di funzionamento positivo e sgancio indipendente dalla posizione della leva.
In sintesi, questo interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da 800 A a 1600 A è una soluzione robusta, tecnologicamente avanzata e versatile per la protezione elettrica in impianti industriali e civili, con elevate prestazioni di interruzione, sicurezza e facilità di installazione e manutenzione.
(Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sulle immagini fornite nei documenti ABB SACE Tmax T7, in particolare sulle pagine 4, 10 e 14-20 del catalogo tecnico e sulla dichiarazione di conformità.)
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 800