› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare T7D/PV 1600A 4 poli 1100V DC impianti fotovoltaici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA069828R
Cod. Produttore 1SDA069828R1
Cod. EAN 8015644706104

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1100V DC
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di comando: Leva frontale
  • Terminali: Frontali
  • Standard: EN IEC 60947-3:2021
  • Marcatura CE: 2010

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore modulare SACE Tmax T7D/PV M, specificamente il modello 1SDA069828R1, progettato per applicazioni elettriche fino a 1100 V DC. Si tratta di un interruttore principale a 4 poli con portata nominale fino a 1600 A, adatto per la protezione e il controllo di impianti elettrici di media e alta potenza. La struttura modulare consente configurazioni con o senza flange (mostrina), garantendo flessibilità nell’installazione, come evidenziato nelle immagini tecniche e nelle istruzioni di montaggio (pagine 1, 2 e 4). Questo interruttore è caratterizzato da terminali progettati per cavi con sezione fino a 4x240 mm² in rame o alluminio, con coppie di serraggio specifiche (18 Nm e 43 Nm) per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Le configurazioni di cablaggio possono essere realizzate con o senza jumper, adattandosi alle diverse esigenze dell’impianto elettrico (pagine 4-7). La sequenza di manovra è ben definita, con indicazioni chiare sullo stato di apertura e chiusura dell’interruttore, facilitando l’uso e la manutenzione. Non sono previste prove dielettriche tra i terminali 1 e 2, come indicato nelle istruzioni (pagina 3). Nel complesso, il SACE Tmax T7D/PV M rappresenta una soluzione robusta e versatile per la gestione di circuiti elettrici con tensioni fino a 1100 V DC e correnti elevate, garantendo sicurezza, efficienza e facilità di installazione in impianti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D/PV 1600 1100V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

154 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

19,2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7D/PV 1600A 4 poli 1100V DC impianti fotovoltaici