› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare T7-X1 W FP 4 poli EF-EF per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062049R1
Cod. Produttore 1SDA062049R1
Cod. EAN 8015644645939

Informazioni principali

  • Descrizione: T7-X1 W FP 4P EF-EF
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Polo: 4 poli
  • Terminali: Estesi anteriori
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax-EMAX
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Interfaccia per interruttore

Descrizione del prodotto

Questo interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile tramite raccordo a bullone. Adatto per applicazioni elettriche di media e alta potenza, offre una soluzione robusta e versatile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. La sua configurazione a 4 poli consente una gestione efficace delle fasi, mentre l'esecuzione da incasso facilita l'integrazione in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e la funzionalità. Ideale per impianti industriali e civili, questo dispositivo rappresenta un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX-EMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T7-X1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

1600 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T7-X1 W FP 4 poli EF-EF per impianti industriali