Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA060328R1
Cod. Produttore
1SDA060328R1
Cod. EAN
8015644627966

Informazioni di prodotto

T6S 630 BREAKING PART 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello 1SDA060328R1, parte interruttiva T6S 630 3 poli. Progettato per applicazioni di protezione elettrica con collegamento a bullone, è un apparecchio a tecnica a installazione fissa con dimensioni compatte che facilitano l’installazione e la gestione del cablaggio. Caratterizzato da una costruzione modulare e materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni di interruzione fino a 630 A, con un eccellente rapporto tra dimensioni e capacità di protezione. La serie Tmax T è sinonimo di affidabilità e sicurezza per impianti industriali e civili, offrendo soluzioni flessibili e innovative per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti senza protezione integrata contro dispersioni a terra. L’interruttore è dotato di un meccanismo di azionamento manuale con indicazioni chiare di stato ON/OFF, e può essere integrato con accessori dedicati per ottimizzare le funzionalità in base alle esigenze specifiche dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T6S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore modulare T6S 630 3 poli per distribuzione industriale