› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare T6 W FP 3 poli con sgancio, per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060384R1
Cod. Produttore 1SDA060384R1
Cod. EAN 8015644628154

Informazioni principali

  • Descrizione: Fixed part withdrawable
  • Tipo: 3 poli, terminali estesi
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Interruttore Tmax T6
  • Funzione: Parte fissa estraibile
  • Configurazione: Con terminali frontali estesi
  • Poli: 3 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli progettato per l’installazione da incasso, dotato di collegamento tramite raccordo a bullone. Questo dispositivo, parte degli accessori per la serie Tmax T, offre un’elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. La configurazione a 3 poli permette il controllo simultaneo di più linee elettriche, mentre il meccanismo di azionamento è progettato per un funzionamento preciso e duraturo. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano resistenza agli stress elettrici e meccanici, rendendo questo interruttore ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un’eccellente gestione della corrente elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T6

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

800 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T6 W FP 3 poli con sgancio, per quadri elettrici industriali