Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054591R1
Cod. Produttore
1SDA054591R1
Cod. EAN
8015644556891

Informazioni di prodotto

T5V 630 BREAKING PART 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, parte interruttiva 3 poli, con portata nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, con tensione di isolamento nominale di 1000 V e tensione di impulso di 8 kV. L'apparecchio è dotato di raccordi a bullone per il collegamento elettrico e utilizza un sistema di installazione fissa da incasso. La gamma di cavi ammessi per il collegamento in rame varia da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra. È caratterizzato da un design robusto e compatto, con indicazione visiva dello stato (on, off, tripped) tramite leva frontale. Realizzato in Italia, è adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5V 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore modulare T5V 630 3 poli per impianti elettrici