› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare T5N 400 4 poli per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054582R1
Cod. Produttore 1SDA054582R1
Cod. EAN 8015644556808

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo collegamento: morsetti frontali
  • Funzione: parte interrompente
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: dal 2003
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, offre una capacità di interruzione (Icu) variabile in base alla tensione, fino a 70 kA a 230 V e 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e può essere installato con tecnica fissa da incasso. La gamma supporta l’utilizzo di cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², applicando una coppia di serraggio di 25 Nm per garantire la sicurezza del collegamento. La struttura è compatta e robusta, con sistema di segnalazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) e accessori come SOR, UVR e AUS per una maggiore versatilità. Prodotto in Italia, è indicato per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T5N 400 4 poli per impianti elettrici industriali e civili