› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare T5 630A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054766R1
Cod. Produttore 1SDA054766R1
Cod. EAN 8015644558956

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Fixed part plug-in
  • Poli: Quattro poli (4P)
  • Corrente nominale: 630 A
  • Montaggio: Terminali posteriori verticali
  • Compatibilità: Interruttore Tmax T5
  • Grado protezione: Non specificato
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare Tmax T5H 400A a 4 poli, progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale fino a 690V e corrente nominale di 400A. Offre una protezione affidabile con capacità di interruzione elevata conforme alla normativa IEC 60947-2, con un potere di interruzione fino a 70kA a 230V e valori di Icu e Ics che garantiscono massima sicurezza e durata. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone per un fissaggio sicuro e affidabile, e può essere installato come apparecchio da incasso. Supporta l’utilizzo di cavi o barre isolate con una gamma di sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, si distingue per la qualità costruttiva ABB e la compatibilità con accessori specifici per la serie Tmax T. Il design modulare consente un’installazione versatile e un’efficace gestione del circuito elettrico, ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A 4 poli per impianti industriali