› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare T5 630A 3 poli FP orizzontale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054770R1
Cod. Produttore 1SDA054770R1
Cod. EAN 8015644558994

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Fixed part withdrawable
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Compatibilità: Interruttore Tmax T5
  • Installazione: Con terminali posteriori
  • Grado protezione: Conforme RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con potenza nominale di 630 A, progettato per l'installazione ad incasso. Dotato di collegamento a bullone per un fissaggio sicuro e affidabile, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione. La sua struttura compatta e robusta garantisce prestazioni costanti e durature, mentre la conformità alle normative RoHS assicura l'uso di materiali sicuri e rispettosi dell'ambiente. Questo interruttore è parte degli accessori per la serie Tmax T, offrendo un'integrazione ottimale con i sistemi di protezione elettrica ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A 3 poli FP orizzontale industriale