Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648661001
Cod. Produttore
0648661001
Cod. EAN
4032248046249

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH 31
  • Tensione nominale: 250VAC
  • Tipo: Supporto schede
  • Applicazione: Industriale
  • Compatibilità: Schede 19"
  • Posizione montaggio: RH1

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 31 poli, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di collegamenti elettrici a vite sul lato campo e di un collegamento lato comando di tipo alternativo. Adatto per ambienti con grado di inquinamento 2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il dispositivo supporta una tensione nominale di 250 VAC, offrendo prestazioni elevate in applicazioni industriali e civili. La costruzione robusta e il design modulare facilitano l’integrazione e la manutenzione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

48 mm

profondità

144 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

31

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Interruttore modulare 31 poli 250VAC per impianti elettrici professionali