Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101115R1
Cod. Produttore
1SDA101115R1
Cod. EAN
8056221014182

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: Rilascio stato solido AC
  • Conformità: Direttiva RoHS II
Il dispositivo AB1SDA101115R1 è un interruttore automatico modulare da incasso, appartenente alla serie SACE Tmax XT di ABB, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Questo interruttore garantisce una protezione efficace del circuito con una corrente nominale di 1000 A su 4 poli, utilizzando un sistema di collegamento con raccordo a bullone per assicurare una connessione stabile e sicura. La tipologia costruttiva a installazione fissa lo rende ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. Il design modulare e compatto facilita l'integrazione in quadri elettrici, mentre le caratteristiche tecniche rispondono alle normative CE e RoHS, assicurando conformità e rispetto per l'ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare 1000A 4 poli EKIP DIP LS/I distribuzione elettrica