Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072856R1
Cod. Produttore
1SDA072856R1
Cod. EAN
8015644767068

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Stato solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Funzione: Interruttore con posizione aperto/chiuso
  • Compatibilità: E1.2C 1600 EKIP TOUCH LSIG
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Documentazione tecnica

E1.2C 1600 EKIP TOUCH LSIG 4P WMP è un interruttore automatico di bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione e controllo avanzati negli impianti elettrici industriali e commerciali. Questo apparecchio da incasso con tecnica a innesto presenta una configurazione a quattro poli (4P) e una corrente nominale di 1600 A, ideale per la gestione di circuiti di potenza elevata. Dotato di unità di protezione elettronica EKIP TOUCH LSIG, offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione integrate con rilevamento di dispersioni a terra, assicurando un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Il collegamento elettrico principale avviene tramite connessione attraverso parte del telaio separata, facilitando l’installazione e la manutenzione. La struttura robusta e modulare permette un facile inserimento e rimozione, con indicazioni chiare sullo stato di apertura/chiusura e carica delle molle, garantendo operazioni manuali sicure e intuitive. L’interruttore è conforme alle normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, ideale per applicazioni che richiedono protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra in ambienti industriali complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1600 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

400 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare 4 poli 1600A EKIP Touch LSIG industriale