› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare SACE Emax 2 4 poli 2500A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073537R1
Cod. Produttore 1SDA073537R1
Cod. EAN 8015644773878

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: Interruttore-sezionatore
  • Compatibilità: E2.2N/MS 2500
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme: EN 60947-1/2/3, IEC 60947

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E2.2N/MS 2500 4P WMP, versione fissa con 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo è dotato di meccanismo di manovra manuale per la carica delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, e di un’unità di protezione elettronica Ekip integrata che consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto. La struttura in acciaio ospita poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. L’interruttore è conforme agli standard internazionali IEC 60947 e UL 1066, ed è certificato anche per mercati specifici come Russia e Cina. Il pannello frontale presenta indicatori di stato, segnali meccanici e pulsanti per una gestione intuitiva e sicura, mentre la configurazione a 4 poli garantisce un’adeguata protezione per sistemi trifase con neutro. Il dispositivo è progettato per un’installazione sicura rispettando le normative di sicurezza elettrica e ambientale, ed è adatto sia per applicazioni industriali che civili che richiedono un elevato livello di affidabilità e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 2500 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

407 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

66 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2500 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2500 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare SACE Emax 2 4 poli 2500A industriale