Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073915R1
Cod. Produttore
1SDA073915R1
Cod. EAN
8015644778484

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Configurazione: 3 poli
  • Tipo terminali: orizzontali posteriori
  • Versione: V (versione con terminali orizzontali)
  • Meccanismo: fisso estraibile
  • Materiale: metallo e componenti isolanti
  • Compatibilità: interruttore SACE Emax 2 E4.2

Documentazione tecnica

Parte fissa di interruttore estraibile SACE Emax 2, modello E4.2 W FP IU 4000 OR V VERSION 3P H, progettata per un collegamento a 3 poli con raccordo a bullone. Questa parte fissa è realizzata per l’installazione da incasso e rappresenta un componente essenziale per l’esecuzione estraibile degli interruttori. La struttura robusta e modulare consente un cablaggio agevole con cavi da 0,5 a 2,5 mm², garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il prodotto è dotato di contatti ausiliari di apertura e chiusura, bobine di apertura e chiusura, bobina di sottotensione e contatti di segnalazione per monitorare lo stato dell’interruttore. La parte fissa è progettata per mantenere la parte mobile parallela durante l’estrazione, assicurando un funzionamento preciso e sicuro. Il fissaggio laterale è possibile tramite kit specifico reperibile sul sito ABB. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata affidabilità e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2 4000 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS (VERS. V)

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

4000 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare 3 poli 4000A SACE Emax 2 industriale