Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0213760000
Cod. Produttore
0213760000
Cod. EAN
4008190148850

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 70
  • Larghezza custodia modificabile
  • Elemento intermedio variabile
  • Codice prodotto WD0213760000
  • Modello RF RS 70 MI/A6 OR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il supporto clip-in RF RS 70 MI/A6 OR è un componente essenziale del sistema di contenitori DIN-rail RS di Weidmüller, progettato per garantire montaggi flessibili in diversi ambienti di installazione, incluso il grado di protezione IP20. Realizzato in plastica resistente, con una predominanza di poliamide (96,3%) e una piccola percentuale di polietilene (3,7%), questo supporto si distingue per la sua elevata stabilità meccanica e capacità di carico migliorata. La sua superficie è non trattata e presenta un colore arancione RAL 2000, che facilita l'identificazione e l'inserimento laterale di circuiti stampati (PCB). Il prodotto è compatibile con il montaggio su guida portante e non richiede elementi di installazione speciali. Progettato per durare nel tempo, il supporto ha una vita utile di riferimento di 20 anni, durante la quale non necessita di manutenzione o consumi energetici, garantendo affidabilità e sostenibilità nell'ambito delle soluzioni per materiale elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L’elemento intermedio è disponibile in diverse larghezze per modificare la larghezza della custodia.

colore

Arancione

larghezza

13,7 mm

altezza

70 mm

profondità

28,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 70

Produttore

Interruttore modulare RF RS 70 MI/A6 OR montaggio su guida DIN per impianti elettrici residenziali e commerciali