› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare potenza XT7S 800A 4 poli EKIP LSIG

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101122R1
Cod. Produttore 1SDA101122R1
Cod. EAN 8056221014250

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Tipo rilascio: solid-state in AC
  • Protezione: LSIG
  • Terminali: frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile, garantisce una corrente nominale di 800A su 4 poli. Questo apparecchio è parte della famiglia SACE Tmax XT, sinonimo di elevata qualità e prestazioni nel settore elettrico. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare potenza XT7S 800A 4 poli EKIP LSIG