›

Interruttore modulare potenza EKIP Touch 1000A 3p industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100839R1
Cod. Produttore 1SDA100839R1
Cod. EAN 8056221008938

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: leva anteriore
  • Rilascio: solido in AC EKIP TOUCH LSI R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA100839R1 è un interruttore automatico da incasso a tecnica fissa, appartenente alla serie SACE Tmax XT di ABB. Si tratta del modello XT7S 1000 EKIP TOUCH LSI IN 1000A 3, progettato per garantire elevate prestazioni di protezione e controllo nei circuiti elettrici principali, con collegamento a raccordo a bullone. L’interruttore supporta una corrente nominale fino a 1000A e integra un sistema di gestione avanzato tramite touchscreen EKIP Hi-Touch, che consente una visualizzazione chiara e intuitiva dei parametri elettrici e delle funzioni di protezione. La costruzione robusta e la tecnologia di ABB assicurano alta affidabilità e sicurezza nell’impiego industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare potenza EKIP Touch 1000A 3p industriale