› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare potenza E6.2V 5000A 3 poli EKIP DIP LSI industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072622R1
Cod. Produttore 1SDA072622R1
Cod. EAN 8015644764722

Informazioni principali

  • Descrizione: E6.2V 5000 EKIP DIP LSI 3P WMP
  • Funzione: Parti mobili per interruttore
  • Configurazione: 3 poli
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto in questione è un interruttore automatico di bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello 1SDA072622R1, versione E6.2V 5000 EKIP DIP LSI 3P WMP, da incasso con tecnica a innesto e connessione tramite parte del telaio separata. Non è integrata una protezione dalle dispersioni a terra. Ecco la descrizione lunga in italiano, in stile promozionale e tecnico, conforme alle tue istruzioni personalizzate: L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E6.2 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici di bassa tensione. Progettato per applicazioni industriali e di distribuzione, garantisce elevata affidabilità grazie alla struttura robusta in acciaio e alla tecnologia modulare. La versione da incasso con tecnica a innesto consente un'installazione sicura e rapida, mentre la connessione attraverso parte del telaio separata assicura flessibilità e facilità di manutenzione. Equipaggiato con unità di protezione elettronica EKIP Dip, offre funzioni di monitoraggio, protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la massima sicurezza dell'impianto. L'interruttore è disponibile in configurazione a 3 poli, ideale per sistemi trifase, e garantisce prestazioni di interruzione ottimali per la protezione delle reti elettriche. La progettazione conforme alle normative internazionali assicura compatibilità e sicurezza operativa in ogni contesto. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali rilevanti del prodotto, senza riferimenti a codici interni o prezzi, in linea con le tue richieste. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2V 5000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 5000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

5000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

850 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2000 ... 5000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

3000 ... 50000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

7500 ... 75000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare potenza E6.2V 5000A 3 poli EKIP DIP LSI industria