Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101710R1
Cod. Produttore
1SDA101710R1
Cod. EAN
8056221017541

Informazioni di prodotto

XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7H M 800 EKIP DIP LS/I IN 800A 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza, garantisce un’elevata capacità di interruzione e protezione affidabile del circuito. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I per un controllo avanzato e una gestione ottimale delle correnti di guasto. Il tipo di collegamento principale è a raccordo a bullone, mentre la struttura è realizzata per installazione fissa da incasso, assicurando un montaggio sicuro e stabile. Ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare potenza 800A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale