Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073467R1
Cod. Produttore
1SDA073467R1
Cod. EAN
8015644773175

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 6300 A
  • Configurazione poli: 4 poli fissi
  • Tipo di morsetti: orizzontali posteriori
  • Protezione: unità elettronica Ekip Dip
  • Funzione: interruttore-sezionatore
  • Conformità: IEC 60947, UL 1066

Documentazione tecnica

Interruttore modulare ABB SACE Emax 2 E6.2H/MS 6300 4P FHR, appartenente alla famiglia degli interruttori automatici d’aria a bassa tensione. Questo dispositivo è progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici industriali e commerciali. La struttura è composta da un telaio in acciaio robusto che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase, assicurando un isolamento ottimale e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. L’interruttore è disponibile nella versione fissa con terminali di collegamento diretti al circuito di alimentazione. Il modello è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip, che fornisce funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione, con comandi manuali intuitivi per l’apertura e la chiusura del circuito. Il pannello frontale comprende indicatori di stato, pulsanti per manovra e segnalazioni meccaniche di intervento, facilitando il controllo e la manutenzione. Progettato per un utilizzo in sistemi elettrici con configurazione a quattro poli (4P), l’interruttore supporta correnti nominali elevate fino a 6300 A, con capacità di interruzione e servizio conformi alle normative internazionali IEC e UL. L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, garantendo così la sicurezza operativa e la durata nel tempo del prodotto. Questa soluzione ABB è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità, protezione selettiva e facilità di integrazione in quadri elettrici complessi, offrendo un controllo preciso e una protezione completa dei circuiti di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E6.2H/MS 6300 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

larghezza

888 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

6300 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

6300 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

6300 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare potenza 4 poli E6.2H/MS 6300 industriale