› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare potenza 1600A 4 poli EKIP DIP LIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101169R1
Cod. Produttore 1SDA101169R1
Cod. EAN 8056221014724

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

XT7S 1600 EKIP DIP LIG IN 1600A 4P è un interruttore automatico da incasso a tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Dotato di un tipo di collegamento tramite raccordo a bullone, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 1600A su 4 poli, assicurando elevate prestazioni in applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La tecnologia EKIP integrata consente una gestione avanzata delle protezioni, migliorando la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Progettato per conformarsi alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, rappresenta una soluzione robusta e duratura per sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare potenza 1600A 4 poli EKIP DIP LIG industriale