› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE XT6 380V AC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104897R1
Cod. Produttore 1SDA104897R1
Cod. EAN 8015644069896

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380V CA
  • Tipo: Motor Operator
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Leghe con piombo limitato
  • Applicazione: Interruttori MCCB, ACB, SSCB
  • Funzione: Operatore motore per interruttori

Descrizione del prodotto

MOE XT6 è un comando a motore con accumulo di energia progettato per l’azionamento di dispositivi di commutazione in corrente alternata a 380V. Questo accessorio per interruttori SACE Tmax XT integra un sistema di azionamento a motore che consente operazioni rapide e affidabili, garantendo un controllo preciso e sicuro. Il dispositivo è caratterizzato da un consumo di potenza contenuto, con una potenza assorbita all’avvio inferiore a 400 VA e in servizio continuo inferiore a 150 VA, conforme alla normativa IEC 60947-2. Il comando dispone di funzioni di reset manuale e remoto per il riarmo delle molle di accumulo energia, con un tempo minimo di impulso di comando di 0,1 secondi. L’azionamento è disponibile in tensione di servizio AC, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono un comando motorizzato efficiente e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 380V AC XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare MOE XT6 380V AC per impianti elettrici