Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054897R1
Cod. Produttore
1SDA054897R1
Cod. EAN
8015644560256

Informazioni di prodotto

MOE T4-T5 220...250 Vac/dc

Documentazione tecnica

Comando a motore ad accumulo di energia MOE T4-T5, progettato per l'azionamento elettrico di interruttori con tensione nominale di impiego da 24 VDC fino a 380 VAC. Supporta tensioni di esercizio in AC/DC da 110 a 250 V e presenta una potenza di spunto massima di 300 VA e potenza in servizio fino a 150 VA, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile. Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947.2 e assicura tempi di manovra rapidi inferiori a 0,1 secondi per l'apertura e 1,5 secondi per la chiusura, con una durata minima dell'impulso di comando di 0,15 secondi. È dotato di reset manuale per il riarmo e può essere utilizzato esclusivamente su interruttori estraibili di tipo W. La tecnologia ad accumulo di energia consente un azionamento potente e preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC T4-T5

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore modulare MOE T4-T5 220-250V AC/DC per quadri elettrici

€ 912,85 x 1 pz.
(pz.)