› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE-E XT5 380V CA per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104907R1
Cod. Produttore 1SDA104907R1
Cod. EAN 8015644069995

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380V CA
  • Controllo remoto: Modbus
  • Compatibilità: Ekip Touch/Hi-Touch
  • Interfaccia: Ekip COM XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Motor Operator
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Operatori motore per interruttori

Descrizione del prodotto

Il comando a motore ad accumulo di energia MOE-E per la serie SACE Tmax XT5 è un meccanismo di azionamento elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso degli interruttori automatici. Funziona con tensione alternata a 380 V AC e si caratterizza per un basso consumo energetico sia in fase di spunto (300 VA) sia in servizio continuo (150 VA). Il tempo minimo di impulso di comando è di 0,1 secondi, mentre il tempo di manovra è inferiore a 1,5 secondi in apertura e 3 secondi in riarmo. Il sistema permette tre modalità di ripristino: manuale, remoto e automatico, con la necessità di un contatto ausiliario S51 per abilitare il ripristino remoto o automatico. Dopo uno sgancio causato da sovraccarico o cortocircuito, è consentito solo il ripristino manuale. L’azionamento è dotato di dispositivi di sicurezza che assicurano la carica delle molle solo in condizioni corrette, riducendo il rischio di chiusure accidentali in condizioni di guasto. Il cablaggio e le modalità di funzionamento sono conformi alla norma IEC 60947-2, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 380V AC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP TOUCH/HI-TOUCH WITH EKIP COM XT5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare MOE-E XT5 380V CA per impianti industriali