› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare magnetotermico XT2H 160A 4 poli LSIG protezione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H160LSIG4
Cod. Produttore XT2H160LSIG4
Cod. EAN 8015644018092

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: LSIG
  • Terminali: frontali
  • Neutro: pienamente dimensionato
  • Protezione: termico-magnetica e elettronica
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare magnetotermico XT2H con protezione differenziale integrata LSIG, progettato per garantire un'elevata sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di corrente nominale di 160A e quattro poli, assicura un'affidabile protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e precisione, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie al design modulare. La tecnologia avanzata garantisce un intervento rapido e sicuro, contribuendo alla protezione degli utenti e delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare magnetotermico XT2H 160A 4 poli LSIG protezione industriale civile