Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2748450000
Cod. Produttore
2748450000
Cod. EAN
4050118890945

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC MHE 8 FP
  • Serie: ModuPlug
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Tipo modulo: 8 poli
  • Applicazione: Connessioni industriali
  • Compatibilità: Standard HDC
  • Materiale: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Connettore elettrico ModuPlug con 8 poli, progettato per garantire un contatto affidabile e sicuro. Realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti. La configurazione a presa facilita l’installazione mantenendo elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

larghezza

34,1 mm

altezza

39 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

ModuPlug

Produttore

Modulo trasmissione dati HDC MHE 8 FP per impianti elettrici professionali