Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2666990000
Cod. Produttore
2666990000
Cod. EAN
4050118898217

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 24 N FQT

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 N FQT con 24 poli di potenza, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiale termoplastico resistente, assicura durata e stabilità nelle applicazioni industriali. La configurazione a presa facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo componente ideale per sistemi elettrici complessi che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

111 mm

altezza

36,3 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale compatto alta affidabilità impianti elettrici