Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2488600000
Cod. Produttore
2488600000
Cod. EAN
4050118541533

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 24V
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni compatte: Standard HDC 24B
  • Resistenza: Elevata agli agenti esterni
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Design: Robusto e duraturo

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per il montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, con staffa anch’essa situata nella parte inferiore. Questa custodia garantisce robustezza e protezione per applicazioni elettriche, combinando materiali di alta qualità con un design funzionale e resistente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57 mm

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Interruttore modulare HDC 24B ABU N compatto per impianti elettrici industriali