Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2559320000
Cod. Produttore
2559320000
Cod. EAN
4050118652345

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Design robusto
  • Adatto applicazioni industriali
  • Materiale resistente
  • Finitura alta qualità

Documentazione tecnica

La scatola per montaggio addossato WD2559320000 è realizzata in alluminio di alta qualità con una finitura a verniciatura a polvere grigia che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il corpo robusto e la piastra adattatrice in alluminio assicurano una protezione ottimale per componenti elettrici, mentre la disposizione dell’ingresso cavi nella parte inferiore facilita l’installazione e l’organizzazione dei cablaggi. La posizione della staffa è anch’essa nella parte inferiore, rendendo questa custodia ideale per applicazioni che richiedono un montaggio sicuro e ordinato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

70,5 mm

altezza

48,3 mm

profondità

80 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Interruttore modulare HDC 06B ADLU N protezione circuiti domestico industriale