› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare EKIP TOUCH LSIG 400A 4 poli XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100677R1
Cod. Produttore 1SDA100677R1
Cod. EAN 8056221007535

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP TOUCH LSIG IN 400 XT5 4P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSIG
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: EKIP TOUCH LSIG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH LSIG IN 400 XT5 4P è un dispositivo elettronico di protezione e misurazione integrato nei circuit breaker a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB. Questo modulo con touchscreen offre funzioni avanzate di monitoraggio e protezione elettrica, tra cui la misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard e opzionali configurabili tramite software aggiuntivi. È progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dei circuiti elettrici, con possibilità di espansione tramite accessori interni ed esterni come moduli di comunicazione, segnalazione e alimentazione ausiliaria. La connessione diretta ai sensori di corrente interni consente un'autosufficienza energetica minima, mentre l'alimentazione ausiliaria esterna permette l'abilitazione di funzioni avanzate come comunicazione locale, registrazione eventi e datalogger. Il dispositivo supporta configurazioni a 4 poli e integra un sistema di selettività di zona per ottimizzare la protezione coordinata degli impianti elettrici. L'interfaccia utente touchscreen facilita la configurazione, la diagnostica e la gestione delle protezioni, rendendo EKIP TOUCH LSIG ideale per applicazioni industriali e commerciali in cui è richiesta un'elevata affidabilità e precisione nel controllo della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 400 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare EKIP TOUCH LSIG 400A 4 poli XT5