› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare EKIP TOUCH LSI 100A 4 poli XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100144R1
Cod. Produttore 1SDA100144R1
Cod. EAN 8056221001984

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli: 4P
  • Tensione nominale: AC
  • Tipo rilascio: SOLID-STATE
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSI
  • Conformità: RoHS II
  • Modello: EKIP TOUCH LSI R 100 XT2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un modulo elettronico Ekip Touch LSIG per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT, progettato per il controllo, la protezione e la misura elettrica. Questo dispositivo è dotato di display LCD per la configurazione e la visualizzazione di parametri, misure e informazioni, e può essere integrato con una vasta gamma di accessori esterni e interni per estendere le sue funzionalità. L’Ekip Touch LSIG supporta funzioni di misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard e avanzate, quali protezioni di tensione, frequenza, potenza, protezioni adattive e ROCOF. È possibile configurare estensioni software aggiuntive e moduli di comunicazione per protocolli diversi, oltre a moduli per segnalazioni e sincronismo tra fonti di alimentazione. Il dispositivo si alimenta direttamente dai sensori di corrente interni e può essere alimentato anche tramite una fonte ausiliaria galvanicamente isolata a 24 V DC, necessaria per funzioni di comunicazione e datalogger. È progettato per operare in condizioni ambientali e elettriche specifiche, con correnti nominali da 40 A a 250 A e tensioni primarie fino a 690 V AC. L’installazione e la messa in servizio richiedono controlli accurati delle connessioni principali, della messa a terra, dell’alimentazione ausiliaria e degli accessori collegati, inclusi moduli interni ed esterni, sensori di neutro esterno e meccanismi di accumulo energia. È previsto un piano di manutenzione con frequenze variabili in base all’ambiente di installazione, con possibilità di gestione predittiva tramite la piattaforma ABB Ability. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS II (2011/65/EU) e successive modifiche, con specifiche esenzioni per alcune componenti contenenti piombo, come indicato nei documenti di conformità ABB (es. 1SDL000571R0001). Queste esenzioni riguardano principalmente leghe di piombo in acciai, componenti elettronici e saldature ad alta temperatura utilizzate nei circuit breaker e nei relativi accessori. In sintesi, l’Ekip Touch LSIG è un modulo di protezione e misura intelligente, versatile e conforme alle normative ambientali, progettato per garantire sicurezza, efficienza e comunicazione avanzata negli impianti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 100 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare EKIP TOUCH LSI 100A 4 poli XT2