›

Interruttore modulare EKIP HI-TOUCH LSIG 250A 4 poli XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100335R1
Cod. Produttore 1SDA100335R1
Cod. EAN 8056221004121

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore SSCB
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSIG
  • Montaggio: In AC
  • Versione: EKIP HI-TOUCH
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP HI-TOUCH LSIG IN 250A XT4 4P è un modulo di protezione elettronico avanzato progettato per l'installazione su interruttori automatici modulari SACE Tmax XT4 a 4 poli con corrente nominale fino a 250 A. Dotato di un display LCD integrato, questo dispositivo consente la misurazione precisa di grandezze elettriche quali corrente, tensione, potenza ed energia, garantendo una protezione affidabile e personalizzabile dell'impianto elettrico. La sua architettura supporta funzioni di segnalazione e comunicazione, integrandosi con accessori esterni e moduli di comunicazione per ottimizzare la gestione e la sicurezza dell'impianto. EKIP HI-TOUCH LSIG è in grado di autoalimentarsi tramite sensori interni di corrente e può essere alimentato anche da una fonte ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata, assicurando continuità operativa anche in condizioni particolari. Questo modulo offre estensioni software per protezioni avanzate, analisi di rete, datalogger e monitoraggio energetico di classe 1, rendendolo una soluzione completa per il controllo e la protezione di sistemi elettrici di media e bassa tensione. La sua installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP HI-TOUCH LSIG R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare EKIP HI-TOUCH LSIG 250A 4 poli XT4