› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare EKIP Hi-Touch LSI 63A 4 poli XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100159R1
Cod. Produttore 1SDA100159R1
Cod. EAN 8056221002134

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSI
  • Montaggio: EKIP HI-TOUCH
  • Compatibilità: XT2
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP HI-TOUCH LSI IN 63A XT2 4P è un modulo di protezione elettronico progettato per i circuit breaker SACE Tmax XT2-XT4, dotato di display LCD per la configurazione e la visualizzazione dei parametri e delle misurazioni. Questo dispositivo offre funzioni avanzate di misura, protezione e segnalazione, garantendo un monitoraggio preciso di grandezze elettriche come corrente, tensione, potenza ed energia. È configurabile con diversi pacchetti software aggiuntivi che estendono le protezioni standard includendo protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF, adattive e funzioni di misurazione avanzata, datalogger e analisi di rete. Può essere alimentato direttamente dai sensori interni o tramite un’alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata. Il modulo supporta l’integrazione con accessori esterni e interni per comunicazione, segnalazione e controllo, consentendo un’ampia personalizzazione e ottimizzazione dell’efficienza dell’impianto elettrico. È progettato per operare in condizioni ambientali e elettriche specifiche, con una corrente nominale fino a 63A e configurazione a 4 poli, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di protezione e monitoraggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP HI-TOUCH LSI R 63 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare EKIP Hi-Touch LSI 63A 4 poli XT2