Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072615R1
Cod. Produttore
1SDA072615R1
Cod. EAN
8015644764654

Informazioni di prodotto

E6.2H 5000 Ekip Touch LSI 3p WMP

Documentazione tecnica

E6.2H 5000 EKIP TOUCH LSI 3P WMP è un interruttore automatico da incasso con tecnica a innesto, appartenente alla serie SACE Emax 2 di ABB. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a bassa tensione, con particolare attenzione alla sicurezza e all'affidabilità. L'interruttore è composto da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo di funzionamento, i poli isolati e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. È disponibile sia nella versione fissa, con terminali propri per il collegamento al circuito di alimentazione, sia nella versione estraibile, costituita da una parte mobile e una parte fissa, con contatti di disconnessione montati sulla parte fissa. Il dispositivo è dotato dell'unità di protezione elettronica EKIP TOUCH LSI, che consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione, integrando la tecnologia EKIP per una gestione intelligente. Il pannello frontale dell'interruttore presenta leve per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche ed elettriche per garantire un controllo semplice e immediato. L'interruttore è progettato per essere installato in sistemi elettrici con configurazione a tre poli e offre una capacità di interruzione di corto circuito elevata. La sua costruzione robusta e modulare lo rende adatto a impieghi industriali e commerciali, garantendo protezione dalle sovracorrenti e affidabilità operativa. Inoltre, il prodotto è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni specifiche per mercati come quello russo e cinese, assicurando elevati standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Questa soluzione ABB rappresenta un componente fondamentale per la gestione sicura ed efficiente dell’energia elettrica, integrando tecnologia avanzata e facilità di manutenzione in un unico apparecchio da incasso con tecnica a innesto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2H 5000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 5000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

5000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

850 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2000 ... 5000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

3000 ... 50000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

7500 ... 75000 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare E6.2H 5000 EKIP TOUCH LSI 3P WMP per impianti elettrici