› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4.2N 4000 EKIP DIP LSIG 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073173R1
Cod. Produttore 1SDA073173R1
Cod. EAN 8015644770235

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Stato solido AC EKIP/DIP-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Funzione: Interruttore apertura/chiusura
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

E4.2N 4000 EKIP DIP LSIG 4P WMP è un interruttore automatico modulare di tipo fisso appartenente alla serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per l'installazione a incasso con tecnica a innesto. Questo apparecchio è dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra, garantendo un elevato livello di sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con una struttura in acciaio robusta, l'interruttore presenta un meccanismo operativo affidabile, poli isolati singolarmente con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. La configurazione a quattro poli (4P) consente un controllo efficace delle correnti di guasto e di carico. L'unità di protezione Ekip Dip, basata su interruttori DIP, offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione elettronica, assicurando un comando rapido e preciso in caso di anomalie. La gestione del circuito elettrico principale avviene tramite connessione separata attraverso il telaio, facilitando l'installazione e la manutenzione. L'interruttore è progettato per operare con correnti nominali elevate, fino a 4000 A, e possiede una capacità di interruzione adatta a sistemi di distribuzione complessi, con attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità. La presenza di pulsanti di comando per apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche di intervento garantiscono un'interfaccia utente chiara e funzionale. In sintesi, questo interruttore automatico è una soluzione avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e commerciali, con caratteristiche tecniche e costruttive che ne assicurano prestazioni elevate, sicurezza integrata e facilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 4000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

900 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 ... 40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E4.2N 4000 EKIP DIP LSIG 4 poli industriale