Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072515R1
Cod. Produttore
1SDA072515R1
Cod. EAN
8015644763657

Informazioni di prodotto

E4.2H 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP

Documentazione tecnica

E4.2H 3200 EKIP TOUCH LSI 3P WMP è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Questo dispositivo è realizzato con una struttura in acciaio robusta che integra un meccanismo operativo, poli isolati singolarmente con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase. È disponibile nella versione da incasso con tecnica a innesto, che consente un collegamento tramite parte del telaio separata, garantendo facilità di installazione e manutenzione. L'interruttore è dotato dell'unità di protezione elettronica EKIP TOUCH LSI, che offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto, con un'interfaccia touch intuitiva. Il dispositivo è configurato a tre poli (3P) con protezione LSI integrata, ideale per la gestione sicura e affidabile di circuiti elettrici fino a 3200 A. Le caratteristiche costruttive includono la possibilità di installazione fissa o uittrekbare (estraibile), con la versione mostrata nelle immagini corrispondente a un apparecchio da incasso. L'interruttore non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma è predisposto per connessioni sicure e affidabili, in conformità con le normative internazionali IEC e CEI, e con certificazioni di sicurezza riconosciute a livello globale. Questo prodotto è indicato per impianti elettrici che richiedono elevate prestazioni di interruzione, gestione intelligente del carico e sicurezza operativa, con particolare attenzione alla facilità di manutenzione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2H 3200 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

743 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 ... 32000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 48000 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare E4.2H 3200A 3P Touch EKIP LSI industriale