› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4.2 W FP 3200A 3 poli orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073913R1
Cod. Produttore 1SDA073913R1
Cod. EAN 8015644778460

Informazioni principali

  • Descrizione: Fixed part withdrawable
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Posteriori orizzontali
  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore estraibile per SACE Emax 2, modello E4.2 W FP IU 3200 3P HR HR, con 3 poli e collegamento a bullone. Progettata per l’installazione da incasso, questa parte fissa garantisce un montaggio sicuro e affidabile, con fissaggio laterale eseguito tramite viti e rondelle specifiche (come mostrato nelle immagini e dettagli tecnici). È dotata di contatti ausiliari aperti/chiusi, bobine di apertura e chiusura, segnalazioni di posizione delle molle di chiusura, e predisposizione per moduli di segnalazione, comunicazione e controllo sincrono EKIP. L’interruttore si può manovrare solo quando il pulsante “PUSH BEFORE OPERATE” non è premuto, assicurando sicurezza durante l’inserimento e l’estrazione. Le guide della parte fissa mantengono la parte mobile parallela durante le operazioni di inserimento ed estrazione, garantendo stabilità e corretto funzionamento. Il cablaggio supporta conduttori da 0,5 a 2,5 mm² con diametro massimo di 3,3 mm, e la struttura è progettata per un montaggio preciso e robusto, conforme alle normative IEC. Questa parte fissa rappresenta una soluzione affidabile per circuiti elettrici industriali, con particolare attenzione alla sicurezza, facilità di installazione e manutenzione, e integrazione con sistemi di protezione avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2 3200 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

3200 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E4.2 W FP 3200A 3 poli orizzontale