› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare E3N/MS 2500A 4 poli sgancio rapido protezione termica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058974R1
Cod. Produttore 1SDA058974R1
Cod. EAN 8015644613334

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E3N/MS 2500 a 4 poli con funzione di sgancio rapido e protezione termica ad alta affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce sicurezza e continuità nel controllo dei circuiti ad alta potenza. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre i comandi intuitivi permettono una gestione efficiente dell’energia. Ideale per impianti che richiedono elevati standard di protezione e performance. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3N/MS 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N/MS 2500A 4 poli sgancio rapido protezione termica industriale