› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare E3N 3200A 3 poli alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056161R1
Cod. Produttore 1SDA056161R1
Cod. EAN 8015644575014

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione ambientale: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA056161R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3N 3200 PR121/P-LSI con corrente nominale di 3200A e tripolare. Questo interruttore è progettato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie isolate tra loro. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. La versione fissa dell'interruttore dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza con contatti speciali per assicurare una connessione affidabile e sicura. È dotato di un relè elettronico microprocessore PR121 che garantisce protezioni avanzate, tra cui protezione termica, di sovracorrente, di guasto a terra e di corto circuito, con funzioni di autodiagnosi e misurazione integrate. L'interruttore è caratterizzato da un meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato, con possibilità di ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motoriduttore. Sono presenti indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, segnalazioni di intervento delle protezioni e posizione di collegamento (connesso, test isolato, disconnesso). La versione ritirabile consente operazioni di inserimento e estrazione in sicurezza, con blocchi anti-inserimento errato e dispositivi di bloccaggio meccanico. Il prodotto è progettato per l'installazione in ambienti asciutti e privi di polvere, con temperature di esercizio che possono variare da -40°C a +70°C nella versione LTT (Low Temperature). La manutenzione è programmata con controlli periodici e interventi di primo e secondo livello, garantendo una lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni di uso intensivo. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax E3 da 3200A offre elevate prestazioni di protezione, affidabilità e flessibilità di installazione, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono sicurezza e continuità del servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N 3200A 3 poli alta potenza industriale