› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E3N 2500A 4 poli VR per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064614R1
Cod. Produttore 1SDA064614R1
Cod. EAN 8015644675073

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR122/DC
  • Posizione montaggio: Posteriore verticale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax DC da incasso con protezione elettronica PR122/DC, progettato per applicazioni in corrente continua fino a 2500 A e 4 poli. La struttura in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo di manovra affidabile e poli isolati singolarmente con contatti di interruzione e protezione integrata. È disponibile sia nella versione fissa con morsetti di collegamento, sia in versione estraibile con parte mobile e parte fissa dotata di morsetti. Il dispositivo è dotato di comando manuale e possibilità di automazione tramite motoriduttore per il caricamento delle molle di chiusura, oltre a rilasci di apertura e chiusura a distanza. I terminali di alimentazione possono essere posizionati superiormente o inferiormente, con busbar dimensionati per garantire elevate capacità di corrente e sicurezza. L'interruttore è progettato per installazione in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con possibilità di montaggio su quadro o in vani dedicati, rispettando le normative IEC 60947 e UL 1066. Gli accessori comprendono contatti ausiliari configurabili, blocchi meccanici di sicurezza e sistemi di segnalazione per monitoraggio e gestione remota. La manutenzione è facilitata da un design modulare e da procedure dettagliate per ispezione, pulizia e sostituzione componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR VERTICAL OVERCURRENT RELEASE PR122/DC R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

450 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N 2500A 4 poli VR per impianti industriali