› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2S-A 2000 EKIP DIP LSI 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA077839R1
Cod. Produttore 1SDA077839R1
Cod. EAN 8015644842628

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Capacità di interruzione: 100 kA
  • Numero poli: 3/4
  • Curva di intervento: L, S, I
  • Serie: SACE Emax 2
  • Peso prodotto: 128,8 kg
  • Potenziale riciclabilità: 78,7%

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico di bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2S-A 2000 EKIP DIP LSI 4P WMP, versione da incasso con tecnica a innesto e connessione attraverso parte del telaio separata. Si tratta di un interruttore automatico modulare con struttura in acciaio, composto da poli isolati contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente per ogni fase. È disponibile in versione fissa o estraibile, con il modello fornito che sembra essere della versione estraibile, costituito da una parte mobile e una fissa per il collegamento al circuito di potenza. Il dispositivo è dotato di un'unità di protezione elettronica Ekip Dip, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione tramite un'interfaccia a dip-switch. Il pannello frontale presenta leve per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso), segnalazioni meccaniche di intervento e stato delle molle, nonché una targhetta dati con le caratteristiche elettriche principali. Le caratteristiche tecniche principali includono: - Corrente nominale di esercizio fino a 2000 A (modello specifico) - Configurazione a 4 poli - Capacità di interruzione elevata, con valori di corrente di corto circuito nominale e di servizio riportati sulla targhetta dati - Alimentazione ausiliaria per accessori a 220-250V AC/DC - Conforme alle normative IEC 60947, EN 60947, UL 1066 e direttive EMC e Bassa Tensione europee - Certificazioni aggiuntive per mercati Russia (GOST) e Cina (CCC) Il dispositivo è progettato per un'installazione da incasso con tecnica a innesto, con protezione integrata tramite unità elettronica e senza protezione dalle dispersioni a terra integrata (valore 0). Il collegamento elettrico principale avviene tramite connessione attraverso una parte del telaio separata. Il prodotto è caratterizzato da un design robusto e modulare, con pesi variabili a seconda della versione (fissa o estraibile) e della taglia, come indicato nelle tabelle di peso. Le operazioni di trasporto, stoccaggio, installazione e manutenzione sono dettagliatamente descritte nei manuali ABB, con particolare attenzione alla sicurezza e alla corretta gestione del prodotto. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare di alta affidabilità, indicato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione in ambito industriale e civile, con funzioni avanzate di protezione elettronica e gestione tramite unità Ekip Dip. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali più rilevanti del prodotto, enfatizzando la qualità, la sicurezza e la conformità normativa, senza riferimenti a codici interni o prezzi, in linea con le istruzioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S-A 2000 UL FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

350 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

65 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2S-A 2000 EKIP DIP LSI 4 poli industriale