› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2S-A 1600A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA077489R1
Cod. Produttore 1SDA077489R1
Cod. EAN 8015644839123

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4
  • Capacità di interruzione: 100 kA
  • Curva di sgancio: L, S, I
  • Tipo: Fisso, quattro poli
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Serie: SACE Emax 2

Descrizione del prodotto

E2.2S-A 1600 EKIP DIP LSI 4P FHR è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione e controllo affidabili nei circuiti elettrici industriali e commerciali. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di un sistema di collegamento circuito principale tramite raccordo a bullone, che assicura una connessione solida e sicura. L'interruttore è equipaggiato con l'unità di protezione Ekip Dip, che consente la regolazione tramite dip-switch per una gestione precisa delle funzioni di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto. La configurazione 4 poli garantisce una protezione completa del circuito. Realizzato con una struttura in acciaio robusta, ogni polo è isolato e contiene i componenti di interruzione e il trasformatore di corrente dedicato alla propria fase, assicurando un'elevata affidabilità e sicurezza operativa. Il dispositivo è progettato per operare entro i limiti nominali di tensione e corrente indicati sulla targhetta dati, offrendo capacità di interruzione di breve durata e di servizio conformi agli standard internazionali IEC e UL. L'interruttore automatico SACE E2.2S-A 1600 si distingue per la facilità di installazione, la manutenzione semplificata e la compatibilità con accessori e sistemi di comunicazione ABB, rendendolo una soluzione ideale per la protezione elettrica in impianti industriali di media e grande dimensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S-A 1600 UL FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

170 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

65 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2S-A 1600A 4 poli EKIP DIP LSI industriale