› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2S 2500A LSIG 4 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071703R1
Cod. Produttore 1SDA071703R1
Cod. EAN 8015644755539

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Equipaggiato con: 4 contatti ausiliari
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Montaggio: Fisso, terminali orizzontali posteriori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto in oggetto sia un interruttore automatico da incasso della serie SACE Emax 2, modello E2.2S 2500 EKIP DIP LSIG 4P FHR, con protezione dalle dispersioni a terra integrata e collegamento a bullone. Ecco la descrizione lunga in italiano, con un taglio promozionale e tecnico, conforme alle tue istruzioni: L'interruttore automatico SACE Emax 2 E2.2S da 2500 A rappresenta la soluzione ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici di media e alta potenza. Progettato con tecnologia a installazione fissa da incasso, garantisce elevate prestazioni di interruzione e affidabilità nel tempo. Dotato di unità di protezione elettronica EKIP DIP LSIG con funzioni di monitoraggio avanzate, assicura una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra grazie al dispositivo integrato di rilevamento dispersioni. Il collegamento a bullone garantisce una connessione solida e sicura, facilitando l'installazione e la manutenzione. La robusta struttura in acciaio e i componenti di alta qualità conferiscono resistenza meccanica e stabilità operativa, mentre l'interfaccia utente intuitiva permette un controllo semplice e immediato. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo interruttore assicura massima sicurezza e continuità di esercizio in ogni condizione operativa. Se desideri una descrizione più sintetica o con un focus diverso, fammi sapere. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2S 2500A LSIG 4 poli impianti industriali