› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2N 3 poli EKIP DIP WMP quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072382R1
Cod. Produttore 1SDA072382R1
Cod. EAN 8015644762322

Informazioni principali

  • Tipo: parte mobile interruttore
  • Compatibilità: SACE Emax 2 E2.2N
  • Poli: 3 poli
  • Rilascio: stato solido AC EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 inclusi
  • Posizione interruttore: aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico da incasso ABB SACE Emax 2, modello 1SDA072382R1, della famiglia E2.2N, con unità di protezione Ekip Dip LSI 3P. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N è un dispositivo da incasso progettato per la protezione e la gestione di circuiti elettrici in bassa tensione. Dotato di un robusto telaio in acciaio, integra un meccanismo di manovra affidabile e poli isolati singolarmente con trasformatori di corrente dedicati. La versione con unità di protezione elettronica Ekip Dip LSI a 3 poli garantisce funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un intervento rapido e preciso. La connessione elettrica avviene tramite parte del telaio separata, consentendo un'installazione sicura e modulare. Questo interruttore è indicato per impianti industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza operativa, con capacità di interruzione e corrente nominale adeguate a sistemi complessi. La struttura compatta e il design modulare facilitano l'integrazione in quadri elettrici di distribuzione, garantendo prestazioni ottimali e facilità di manutenzione. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e funzionali rilevanti per il settore elettrico, senza riferimenti a codici interni o prezzi, e rispetta il limite di caratteri indicato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

450 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2N 3 poli EKIP DIP WMP quadri elettrici